SGFFA 50-L-5 Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje za standardna vpenjalna stebla

Št. art.: 2300285
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SELF-GRIP
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Višina 32 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300285
EAN/GTIN 7291075067965
Številka proizvajalca 2300285
L-število L23920 1442

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 28 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 71 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 28 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse