SGFFA 50-L-5 Adaptateurs renforcés pour gorges frontales sur blocs standards

Réf.: 2300285
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur 32 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2300285
EAN / GTIN 7291075067965
Réf. fabricant 2300285
Article hors catalogue L23920 1442

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 95 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 71 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout