Iscar Fräs-Wendeschneidplatte XNMU 130608PNN-MM, für HELISLOT Nut- und Scheibenfräser, IC330

Artikel-Nr.: 227743 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Anzahl Schneiden 8 St.
ISO-Code XNMU 130608PNN-MM
Schneidplattendicke T 6,35 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung PVD
Serie HELISLOT
Herstellerbezeichnung XNMU 130608PNN-MM IC330
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 6,35 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 13 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Schneidstoff HM
Bezeichnung Schneidplatte XNMU 130608PNN-MM
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Spanbrecher ja
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227743 INOX
EAN / GTIN 7291075311327
Herstellernummer 5607640

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.