Visokozmogljiva pipa M10 2 kosa.

Št. art.: 227.S10X150T2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227.S10X150T2
EAN/GTIN 3148511532645
Številka proizvajalca 227.S10X150T2
L-število L60130 8323
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: HSS, legiran z molibdenom in kobaltom
  • Trdota kobalta zagotavlja večji navor in odpornost proti obrabi kot pri standardnih pipah
  • pipe za predrezanje in končni odrez.

Lastnosti:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Vsebina: x 2
  • [g]: 70