• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kobalt hoge kwaliteit tap , M10, set, 2 stuks.

Artikelnummer: 227.S10X150T2
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.S10X150T2
EAN/GTIN 3148511532645
Nummer fabrikant 227.S10X150T2
L-nummer L60130 8323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS gelegeerd met molybdeen en kobalt
  • De hardheid van het kobalt zorgt voor een hogere torsie en slijtvastheid dan standaard tappen
  • Voorsnij- en afwerkingstappen

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 70

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan