2 TARAUDS CO M10X150 EB-FIN

Réf.: 227.S10X150T2
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.S10X150T2
EAN / GTIN 3148511532645
Réf. fabricant 227.S10X150T2
Article hors catalogue L60130 8323

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS allié au molybdène et au cobalt
  • La dureté du cobalt assure une meilleure résistance au couple et à l'usure que les tarauds standard
  • Précoupeur et finisseur

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Contenu: x 2
  • [g]: 70