{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 179 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,22 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 78,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 100/6 | |
EAN/GTIN | 4059782503250 | |
Številka proizvajalca | 5667834 |