DUO-LOCK ER-kiristysholkki DL12

Tuote nro.: 220388 DL12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-B
DUO-LOCK-liittymä DL12
L2 6,5 mm
A 14,5 mm
⌀ D2 11,5 mm
Suositeltu vääntömomentti 30 Nm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220388 DL12
EAN / GTIN 4034221155627
Valmistajan numero 81.250.0145.DL12

Kuvaus

Ohje:

HAIMER ER-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.