Navorni ključ TORCOFix K 1/4″ 1-5 Nm

Št. art.: 2201429
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2201429
EAN/GTIN 4002805929957
Številka proizvajalca 2201429
L-število L60160 179

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 1 do 850 N-m / 0,75 do 630 lbf-ft (vodilna vrednost vijakov M3 - 6,9 do M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z vgrajeno ročico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
, ki ga zahteva standard
vključno s ključi. sledljivo potrdilo o preskusu
Za nadzorovano desno in levo ročno zategovanje
1/4″, 3/8″, 1/2″ gobasti pogon s kvadratno glavo in kroglično ključavnico. 3/4″ in več s potisnim kvadratnim gonilom in zatičem
Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija s pocinkano ključavnico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovana, priročen ročaj iz črne plastike s pripomočkom za kalibracijo
Dvojna skala N-m in lbf-ft pod okencem z učinkom povečevalnega stekla
S nonijevo skalo za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale
Sistem za povratno povezavo daje jasen otipni in zvočni signal sprožilca
Ergonomski sistem za nastavitev navora.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 17,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Gobasta glava
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Število zob: 36
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 222 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 146 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 25,3 mm
  • Vernier Nm: 0,025 Nm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 10 °
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 25 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska
    • Stavbena in komercialna dejavnost
    • Potrošniška
    • Energetska
    • Tovarniška
    • Delniška
    • Servisna
    • Kmetijska
    • Naftna in plinska
    • Uporabna