Omschrijving:
1/4″, 3/8″, 1/2″ paddestoelvierkant. Vanaf 3/4″ met dorsteekvierkant
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Dubbele schaal N-m en lbf-ft
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 17,5 mm
- Type aandrijving: Paddestoelkop
- vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
- Aantal tanden: 36
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Toepassingsbereik:
- Totale breedte [mm]: 35 mm
- Totale hoogte [mm]: 35 mm
- Totale lengte [mm]: 222 mm
- Kalibratielengte [mm]: 146 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 25,3 mm
- Vernier Nm: 0,025 Nm
- Precisie: +/- 6 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Terugdraaihoek: 10 °
- Schaalverdeling [lbf ft]: 25 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 25 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Consumer
- Energy
- Machinery
- Workshop
- Service
- Agriculture
- Oil & Gas
- Utility