Spännskruv GARANT

Article no.: 219946
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skruvhuvud, form försänkt huvud
Med linning nej
Nominell längd L 16,2 mm
Gängdimension d1 M6
Vänstergänga no
Fästprofil invändig TORX®
Drivanordningens storlek TX20
Skaftutförande Vollgewinde
Innehåll enkeldel
Produktslag maskinskruv
Gängtyp metrisk ISO-grovgänga
Rekommenderat åtdragningsmoment, max. 5 Nm

Identification & Classification

Artikkelkode 219946
EAN / GTIN 4045197218582
Manufacturer number 219946