Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219946
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis mašininis varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M6
Nominalusis ilgis L 16,2 mm
Pavaros dydis TX20
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 5 Nm
Su stebule ne
Kairinis sriegis ne
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219946
EAN / GTIN 4045197218582
Gamintojo numeris 219946