Upínací šroub

Artiklové číslo: 219946
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M6
Jmenovitá délka L 16,2 mm
Velikost pohonu TX20
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm
S nákružkem ne
Levý závit ne
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219946
EAN / GTIN 4045197218582
Číslo výrobce 219946