Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 6 mm, ⌀ D: 100mm

Št. art.: 218564 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 100 mm
efektivno število rezil Zef 5
Število rezalnih obračalnih ploščic 10
Izvedba držala z izvrtino
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina zareze ae maks 24,2 mm
⌀ vratu d1 48 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SNHX
ISO-oznaka obračalne ploščice SN.. 1203
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218564 100
EAN/GTIN 4045197462480
Številka proizvajalca 218564 100

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP15.
Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.