Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 6 mm 100 mm

Cikkszám: 218564 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 100 mm
Effektív élek száma Zeff 5
Váltólapkák száma 10
Szárkivitel furattal
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Maximális bemarási mélység ae max 24,2 mm
Gallér ⌀ d1 48 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka SNHX
Váltólapka ISO kód SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218564 100
EAN / GTIN 4045197462480

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219950 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP15 méretű pengével használja.
Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz