Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 6 mm, ⌀ D: 100mm

Réf.: 218564 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 50 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation FDA02702200
Classe de tolérance de barre H7
Dimensions de l’attachement 27
Diamètre des dents Dc 100 mm
Diamètre de corps D2 97,6 mm
Kragendurchmesser d1 48 mm
Diamètre d’alésage D3 27 mm
Largeur de coupe min. b 6 mm
Largeur de coupe max. b 6 mm
Capacité de réglage réglage impossible
Angle de coupe latéral -12 degrés
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Nombre de niveaux de montage de plaquettes 5
Nombre de plaquettes par niveau de montage 5 mm
Type de fixation de la plaquette P - serrage par l’alésage (avec alésage cylindrique)
Nombre de types de plaquettes 10
Nombre total de plaquettes 10
Nombre par type de plaquette 10
Référence fabricant Scheibenfräser mit Bund
Interface interface 1
Vitesse de rotation max. 3 040 min-1
Poids 690 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Type de produit fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés
Plaquette adaptée SNHX 1203
Taille de plaquette 12
Profondeur d’entaille max. 24,2 mm
Profondeur de coupe min. 6 mm

Identification et classification

Référence article 218564 100
EAN / GTIN 4045197462480
Réf. fabricant 218564 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

Code art. 219950 (IP15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP15.

Téléchargements et documents

Produits adaptés