{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 1,814 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta navoja | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
Število rezil Z | 8 | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče; za zunanje varnostne obroče | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 218022 14 | |
EAN/GTIN | 4045197412362 |