Gängfrässkär för invändiga och utvändiga gängor 55° 14

Art-nr: 218022 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager
  • Gängtyp: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 1,814 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankvinkel 55 grad
Vändskärsstorlek 16 mm
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Varvper tum 14
Antal skär Z 8
Användning inomhus/utomhus Invändig; Utvändig
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218022 14
EAN/GTIN 4045197412362

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt vändskär. Dubbelt användbart.
  • Brett användningsområde tack vare universell spånbrytargeometri.
  • Hög repeternoggrannhet.

Användningsdata:

För in- och utvändiga 55°-gängor enligt standard B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Toleransklass Medium Class A.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare