Opis:
Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
S kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Tanjše stene za zaščito platišč iz lahke zlitine
Jeklo, manganovo fosfatirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 82,0 mm
- Vstavek Ø 1: 30,5 mm
- Ø vstavljanja 2: 30,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 17,0 mm
- Barva: RAL 3020
- Skupna širina [mm]: 30 mm
- Skupna višina [mm]: 30 mm
- Skupna dolžina [mm]: 82 mm
- Material: jeklo
- Površina: fosfatiran mangan; plastični tulec
- Barva RAL: Prometna rdeča
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 21
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez