Dugókulcs betét 1/2″, 21 mm, védőhüvellyel

Cikkszám: 2178230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2178230
EAN / GTIN 4010886881859
Gyártó száma 2178230

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas az összes szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszöghajtással a DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint
Vékonyfalú a könnyűfém felnik védelme érdekében
Acél, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 82,0 mm
  • Betét Ø 1: 30,5 mm
  • Behelyezési Ø 2: 30,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 17,0 mm
  • Szín: RAL 3020
  • Teljes szélesség [mm]: 30 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 82 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott; műanyag hüvely
  • RAL szín: Forgalmi piros
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 21
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok