Rezkalna ploščica 30°, HB7720, Korak: 3mm

Št. art.: 217305 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    81,61 € / 1 kos
  • od 3 kos
    68,01 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kot profila: 30
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 3 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja TR; TR-LH
Kot profila 30 stopinj
Geometrija ploščice Polni profil
Uporaba za notranje varnostne obroče
Zunanji ⌀ D 11 mm
Globina t 1,75 mm
za navoj ≥ Tr18 × 3 – Tr20 × 3
Tip P12
Število rezil Z 3
Število vpenjalnih utorov 3
Smer rezanja desni in levi
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217305 3
EAN/GTIN 4045197854865
Številka proizvajalca 217305 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Preverite/izračunajte dejansko globino utorov Smax z izbranim držalom. (D rezkalna plošča – d1 držalo)/2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov