Jyrsinterä 30°, HB7720, Nousu: 3mm

Tuote nro.: 217305 3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    95,77 € / 1 kpl
  • alkaen 3 kpl
    79,81 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: TR; TR-LH
  • Kylkikulma: 30
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 3 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi TR; TR-LH
Kylkikulma 30 astetta
Terien mitoitus Täysprofiili
Käyttö Sisäkierre
Ulko-⌀ D 11 mm
Syvyys t 1,75 mm
kierteelle ≥ Tr18×3 – Tr20×3
Tyyppi P12
Terien lkm Z 3
Lastu-urien määrä 3
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 217305 3
EAN / GTIN 4045197854865
Valmistajan numero 217305 3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
45
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Tarkista/laske todellinen pistosyvyys Smax valitulla pitimellä. (D jyrsinterä - d1 pidin) / 2.