{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Fräsplatte 30° | |
| Anchura de la plaquita de corte | 1,75 mm | |
| Grosor de placas de corte | 2,8 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 5,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Ángulo de punta | 30 grados | |
| Código ISO | HOG-P12xx05 | |
| Profundidad de corte máx. | 1,75 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7720 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HB7720 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-P12xx05 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | HOG-P12xx05 | |
| Designación plaquita de corte | HOG-P12xx05 | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 217305 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197854865 | |
| Número del fabricante | 217305 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |