Obračalna rezalna ploščica KOMET® P25M 26-660

Št. art.: 216700 26-660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,36 € / kos
  • od 10 kos
    20,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
472 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij rezila 0,5 mm
Zvrst P25M
Rezalni material HM
ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 140305 EN
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216700 26-660
EAN/GTIN 2050002046610

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z utori za odrezke po celem obodu.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja