{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Softcut® | |
| ⌀ rezila DC | 100 mm | |
| Število rezil Z | 7 | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 94 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 194 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
| Kot rampe αmaks | 0,31 stopinj | |
| Dolžina rampe L za αmaks | 91,95 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 215160 100/7 | |
| EAN/GTIN | 4045197349354 | |
| Številka proizvajalca | 215160 100/7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |