Vpenjalni vijak

Št. art.: 219862
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka strojni vijak
Pogonski profil TORX® notranji
Oblika glave vijaka potopna glava
Velikost navoja d1 M8
Nazivna dolžina L 23 mm
Velikost pogona 25IP
Priporočen zatezni moment maks. 6 Nm
S pasom da
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta navoja iSO metrični navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219862
EAN/GTIN 4045197673114
Številka proizvajalca 219862