{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TwinCut | |
| ⌀ rezila DC | 50 mm | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice ON.U | 61,8 mm | |
| maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice SN.U | 65,2 mm | |
| Celotna dolžina Lcel za ploščice SN.U | 40 mm | |
| Celotna dolžina Lcel za ploščice ON.U | 38,3 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SN.U; ON.U | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Podložna ploščica | 219897 | |
| Vijak za podložno ploščico | 219899 | |
| Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
| Številka izdelka | 213410 50/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197605429 | |
| Številka proizvajalca | 213410 50/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |