OFMT 050405 z diamantno prevleko ALU

Št. art.: 213361 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice OFMT 050405
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213361 ALU
EAN/GTIN 4045197555700

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1350
Al (kratki odrezki)
N
1350
Al > 10% Si
N
950
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja