OFEW 050405 TN ST1400

Št. art.: 213325 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,88 € / kos
  • od 10 kos
    17,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.922 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice OFEW 050405 TN
Tip ST1400
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,14 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213325 ST1400
EAN/GTIN 4045197553843

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
390
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
245
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja