{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | OFEW 050405 TN | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | Osmiúhelník | |
| Široká řezací deska B | 5,59 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné desky L | 5,59 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 5,59 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné desky d | 13,5 mm | |
| Rohový rádius R | 0,5 mm | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 26 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Úhel špičky | 135 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | OFEW 050405 TN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7515 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7515 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | OF0504053N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | OF0504053N | |
| Označení řezné destičky | OFEW 050405 TN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 8 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213325 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197553843 | |
| Číslo výrobce | 213325 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |