OFEW 050405 TN ST1400

Réf.: 213325 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,49 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 922 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFEW 050405 TN
Type ST1400
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213325 ST1400
EAN / GTIN 4045197553843

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
390
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
245
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
Fonte GG(G)
K
180
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :