XOMU094812ZZER INOX

Št. art.: 213030 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,56 € / kos
  • od 10 kos
    21,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT090416ZDSR
Tip INOX
Zvrst HB4130
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Podajanje fz na zob 1,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Prevleka AlTiCrN
Radij rezila 1,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213030 INOX
EAN/GTIN 4062406266585

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z dvostranskimi 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). Zmogljiv rezalni material za posebej dobro ekonomičnost.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja