• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto per fresatura XOMU094812ZZER, per frese ad alto avanzamento, HB4130

Codice art.: 213030 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 27.85 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 23.20 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMU094812ZZER
Modello INOX
Tipo HB4130
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Raggio programmato con ap max 2 mm
Avanzamento fz per dente 1,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Rivestimento AlTiCrN
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213030 INOX
EAN / GTIN 4062406266585
Codice del produttore 213030 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti bilaterali a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio innovativi e performanti per un’economicità particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati