Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double 63/6 mm

Št. art.: 213006 63/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 53 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 116 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 124 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,2 mm
Kot rampe αmaks 0,68 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 50,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XOMU094812
Nastavitveni kot κ 15 stopinj
Fz Helix 0,8
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213006 63/6
EAN/GTIN 4062406266769

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice za procesno varno delo. Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k razbremenitvi glavnega vretena.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,8 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse