XDPT 09T308 ER INOX

Št. art.: 212961 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,66 € / kos
  • od 10 kos
    13,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
981 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDPT 09T308 ER
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Podajanje fz na zob 0,86 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212961 INOX
EAN/GTIN 4045197812643

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja