XDPT 09T308 ER INOX

Cod articol: 212961 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,05 € / buc.
La cerere
În stoc
1.011 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDPT 09T308 ER
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,99 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,15 mm
Avans fz per dinte 0,86 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212961 INOX
EAN / GTIN 4045197812643

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule