Marólapka XDPT 09T308 ER, FeedKing HPC maróhoz, HB7635

Cikkszám: 212961 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,91 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,59 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
563 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPT 09T308 ER
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7635
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Előtolás fz / fog 0,86 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212961 INOX
EAN / GTIN 4045197812643
Gyártó száma 212961 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek