Finorezni rezkar 66/8 mm

Št. art.: 212542 66/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 66 mm
Število rezil Z 8
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica CPHX 09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212542 66/8
EAN/GTIN 4062406098681

Opis

Izvedba:

Precizni gladilni rezkar za izjemno učinkovito gladilno obdelavo in predhodno rezkanje. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za obdelavo površine do visoke kakovosti glajenja. Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Momentni izvijač GARANT TQ art. 211750, vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki