VDGT 11T210 FN z diamantno prevleko ALU

Št. art.: 211864 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VDGT 11T210 FN
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,17 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211864 ALU
EAN/GTIN 4045197555786

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1900
Al (kratki odrezki)
N
1900
Al > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezkalna obračalna ploščica z diamantno prevleko za višje rezalne hitrosti in daljšo življenjsko dobo pri materialih z vsebnostjo silicija.

Opomba:

ap maks. = 3 mm za grobo obdelavo z ae = 1 × D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja