VDGT 11T210 FN Gyémántbevonatú ALU

Cikkszám: 211864 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VDGT 11T210 FN
Típus ALU
Minőség HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,17 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211864 ALU
EAN / GTIN 4045197555786

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1900
Alu (rövid forgácsú)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Gyémánt bevonatú marólapka magasabb forgácsoló sebességek és hosszabb élettartam érdekében szilícium tartalmú anyagokban.

Figyelem:

ap max = 3 mm nagyoláshoz ae = 1×D értékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: