VDGT 11T210 FN met diamantcoating ALU

Artikelnummer: 211864 ALU
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VDGT 11T210 FN
Type ALU
Soort HB7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,17 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211864 ALU
EAN/GTIN 4045197555786

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1900
Aluminium (kortspanend)
N
1900
Aluminium > 10% Si
N
680
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Freeswisselplaat met diamantcoating voor hogere snijsnelheden en standtijden in materialen met silicium.

Tip:

ap max = 3 mm voor het ruwen met ae = 1×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder