Momentni izvijač, fiksno nastavljen 0,9 Nm

Št. art.: 211750 0,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.510 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±15
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±15 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Celotna dolžina L 107 mm
Dolžina rezila 50 mm
nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja dolga mehanska sprožitev
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti prednastavljeno
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti ni določljivo
Standard DIN EN ISO 6789
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211750 0,9
EAN/GTIN 4045197594495

Opis

Izvedba:

Momentni izvijač z dobro oprijemljivim dvokomponentnim T-ročajem. Vrtilni moment je fiksno nastavljen. Vpenjalo s trajnimi magneti.

Funkcija:

Pri doseženju zateznega momenta se momentni izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. S sprožitvijo daljšega teka ključ uporabniku jasno signalizira, da je nastavljena vrednost zateznega momenta dosežena.

Uporaba:

V povezavi s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki z držalom C 6,3 ali E 6,3, npr. vijačni nastavek Torx Plus® art. 674252. Izredno primerno za natančno pritrditev rezalnih obračalnih ploščic po predpisanem zateznem momentu.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Dobava brez vijačnega nastavka.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    nastavljeni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico