Momentschroevendraaier, met vaste instelling, Ingesteld draaimoment: 0,9Nm

Artikelnummer: 211750 0,9
Korting
€ 13,35
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 60,86 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2.303 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ingesteld draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±15
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±15 %
Bithouder D 6,3; F 6,3
Totale lengte L 107 mm
Meslengte 50 mm
Ingesteld draaimoment 0,9 Nm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met grotere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 211750 0,9
EAN/GTIN 4045197594495
Nummer fabrikant 211750 0,9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-dwarsgreep met goede grip. Het draaimoment is vast ingesteld. Opname met permanente magneet.

Functie:

Bij het bereiken van het draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

In combinatie met 1/4 inch-bits met C 6,3- of E 6,3-schacht, bijv. Torx Plus®-bit nr. 674252. Ideaal voor het exact bevestigen van wisselplaten volgens het aangegeven aanhaalmoment.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

Levering zonder bit.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan