Barvni kompleti ključev za vijake s šesterokotnim vogalom, prašno lakirani, z barvno oznako glede na velikost, v samopostrežni embalaži

Št. art.: 210.H-10 RB CN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210.H-10 RB CN
EAN/GTIN 7610733235193
Številka proizvajalca PB 210.H-10 RB CN
L-število L60060 2015

Opis

Opis:

  • Šestiložni ključi L podjetja RainBow, komplet v praktičnem plastičnem držalu
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • kromirani in prašno lakirani, barvna oznaka glede na velikost, pravo orodje hitro pri roki
  • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • označeni s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotni nastavek (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10