Jeux de clés mâles coudées pour vis à 6 pans creux, colorées, revêtement par poudrage avec code de couleurs par taille, emballage libre-service

Réf.: 210.H-10 RB CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210.H-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733235193
Réf. fabricant PB 210.H-10 RB CN
Article hors catalogue L60060 2015

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées RainBow, dans un support pratique en plastique
  • pour vis à 6 pans creux
  • chromé et revêtement par poudrage avec code de couleurs par taille, le bon outil rapidement en main
  • arêtes arrondies précises, insertion sûre dans les vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: pour vis à six pans creux mm