PKD-fräsar med invändig kylning skjutande snitt 16 mm

Art-nr: 209802 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Skärmaterial: PKD
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid kopierfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning PKD
Skärmaterial PKD
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 15 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods 0,1 mm
Matning fz för spårfräsning i grafit 0,15 mm
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods 0,11 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,15 mm
Färgring svart
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 209802 16
EAN/GTIN 4062406765293

Användningstabell

Alu
N
2400
Alu (kortspånig)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitets-PKD-fräs för mycket höga krav på spånavskiljningskapaciteten.
Negativ axelvinkel. α = -4°.
Skjutande snitt.
Materialet pressas mot underlaget. Mycket lämplig för tunna material.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen