Rezkar za umetne materiale VHM, potisno rezkanje fini 4 mm

Št. art.: 209512 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka Diamant
Stopnja preciznosti ozobljenja fina
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja križno ozobljeni
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f za robljenje v GFK/CFK 0,21 mm/v
Barvni prstan črna
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Vrsta izdelka Rezkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209512 4
EAN/GTIN 4045197509802

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Hibrid
N
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo križno ozobje za ekonomično grobo obdelavo umetnih mas, ki so ojačane z vlakni.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico