Profilatore in HMI taglio a spingere fine 4 mm

Codice art.: 209512 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Profilo fresa A denti alterni
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f per contornatura in GFRP CFRP 0,21 mm/gir.
Colore collarino nero
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Tipo di prodotto Profilatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209512 4
EAN / GTIN 4045197509802

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFRP
N
190
CFRP
N
190
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura alternata ad alte prestazioni per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro nelle operazioni di sgrossatura.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello