TKM-uurrehöylä, liukuva leikkuu hieno 4 mm

Tuote nro.: 209512 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 4 mm
Pinnoitus Timantti
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 2
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 16 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f särmäykseen GFK CFK:ssa 0,21 mm/kierr.
Värirengas musta
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Tuotetyyppi Jyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209512 4
EAN / GTIN 4045197509802

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Hybridi
N
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas ristihammastus kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön rouhinta-alueella.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin