GARANT Diabolo VHM-radiusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC/DS: 5mm

Št. art.: 207472 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Diabolo
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00500105
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0050 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 5 mm
Dolžina držala 43 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca H
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TIALN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 5 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred f8
Oblika vratu cilindrično
Dolžina rezila 9 mm
Dolžina previsa 9 mm
Tip rezalnika ISO L
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Naklon spirale 30 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Radij kota 2,5 mm
Radij 2,5 mm
Toleranca radija konture ±0,05
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Število vpenjalnih utorov 4
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 14 mm
Uporabna dolžina 9 mm
Skupna dolžina 54 mm
Funkcionalna dolžina 14 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 15 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave oblikovno rezkanje (rezkanje matric)
Barvni prstan rdeča
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka potopni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 9 mm; 0,25 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207472 5
EAN/GTIN 4045197600561
Številka proizvajalca 207472 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
200
Jeklo < 50 HRC
H
190
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
150
Jeklo < 65 HRC
H
110
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, na novo razvita prevleka, karbidna trdina posebej za grobo obdelavo. S 4 čelnimi rezili do sredine. Zaradi tega je uporaben kot pravi 4-rezilni rezkar v vseh rezalnih globinah.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse